Nizki delovni čevlji, črni OFFICER 20 ESD, S2 XB 50

Št. art.: 092745 50
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija OFFICER 20 ESD
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Zid
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca Polv.del. čevlji Officer 20 S2 SRC XB
Evropska velikost čevlja 50
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092745 50
EAN/GTIN 4044348676547
Številka proizvajalca OFFICER20XB50P

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni čevlji OFFICER 20 s SECURA VARIO®-SYSTEM za obremenitvi prilagojeno blaženje pete.
  • Voljno gladko usnje.
  • Mehka podloga iz pravega usnja.
  • Udoben vložek SUPER-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU OFFICE, anthracitna.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092744.
Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–50.
Zajema blažilni element rdeče in črne barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico