Nizki delovni čevlji, modri ELLA ESD, S1 NB 37

Št. art.: 092729 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092729 37
EAN/GTIN 4044348638699
Številka proizvajalca ELLANB37P

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni delovni čevlji ELLA s tehnologijo VARIO Multiflex® in blaženjem na peti SECURA VARIO®.
  • Zračen funkcijski vrhnji material.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-izvedba.

Standard:

Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092730.
Vsebuje dušilni element rumene in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico