Polvisoki delovni čevlji, črne barve Officer ESD, S2, Evropska velikost čevlja: 40

Št. art.: 092725 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija OFFICER
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Jeklo
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna
Material zunanjega podplata PU
Material notranje podloge Pravo usnje
Nedrseče da
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092725 40
EAN/GTIN 4030839144183
Številka proizvajalca 71307-40

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni nizki čevlji OFFICER ESD v dizajnu Budimpešta.
  • Vrhnji material iz trpežnega govejega usnja.
  • Podloga iz pravega usnja.
  • Vložek po celotni površini BUSINESS ESD.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Podplat MONO-PU BUSINESS, črn.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "OFFICER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico