Nizki delovni čevlji, črni/rožnati IDA ESD, S2 NB 36

Št. art.: 092718 36
Popust
99,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092718 36
EAN/GTIN 4044348640302
Številka proizvajalca IDA ESD S2 NB GR.36

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni delovni čevlji IDA s tehnologijo VARIO Multiflex® in blaženjem na peti SECURA VARIO®.
  • Zračen funkcijski vrhnji material.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092719.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico