Ženski nizki delovni čevlji, črni MAJA Low ESD, S3 37

Št. art.: 092717 37
Popust
85,75 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAJA
Spol ženski
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092717 37
EAN/GTIN 4030839373200
Številka proizvajalca 74781-37

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni nizki delovni čevlji MAJA Low.
  • Vrhnji material iz hidrofobnih mikrovlaken in materiala CORDURA®.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • Zaprt, podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini LADIES ESD.
  • Podplat PU/PU NOVA, nedrseč.
  • Oprema brez usnja.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico