Nizki delovni čevlji, črni/beli GINGER ESD, S2 XB 35

Št. art.: 092714 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 35
    Barva črne/bele
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092714 35
    EAN/GTIN 4044348586815
    Številka proizvajalca GINGER XB 35

    Opis

    Izvedba:

    Ženski varnostni delovni čevlji GINGER ESD s tehnologijo VARIO Multiflex®. Nevsiljivo črni/beli z videzom 6-kotnika.
    • Zračen funkcijski vrhnji material z videzom 6-kotnika.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Mehka in zračna funkcijska podloga.
    • Zamenljivi udobni vložki ERGO-SOFT ESD z dodatnim blažilnim učinkom.
    • Nedrseč podplat z manjšo ročico za večjo zaščito pred zvinom.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Običajna izvedba NB pod art. 092713.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico