Nizki delovni čevlji, črne/vijoličaste barve VD PRO 3530 ESD, S2 XB 40

Št. art.: 092707 40
Popust
109,80 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092707 40
EAN/GTIN 4044348606773
Številka proizvajalca VDPRO3530ESDXB40P

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni delovni čevlji VD PRO 3530 s tehnologijo VARIO Multiflex® in blaženjem na peti SECURA VARIO®.

  • Zračen funkcijski vrhnji material.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Athletic ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico