Nizki delovni čevlji, črne/vijoličaste barve VD PRO 3530 ESD, S2 NB, Evropska velikost čevlja: 37

Št. art.: 092706 37
Popust
109,80 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092706 37
EAN/GTIN 4044348606582
Številka proizvajalca VDPRO3530ESDNB37P

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni delovni čevlji VD PRO 3530 s tehnologijo VARIO Multiflex® in blaženjem na peti SECURA VARIO®.
  • Zračen funkcijski vrhnji material.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Athletic ESD.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092707.
Vsebuje dušilni element rumene in zelene barve