Visoki delovni čevlji, črni/oranžni VX 7600, S3 XB 36

Št. art.: 092681 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 36
    Barva črna/oranžna
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092681 36
    EAN/GTIN 4044348536605
    Številka proizvajalca VX 7600 ESD S3 XB 36

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji VARIO FLEX PRO z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®.
    • Vrhnji material iz voljnega gladkega usnja.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Zaprt jezik.
    • Podplat Perbunan Dynamics (odporen proti vročini do pribl. 220 °C).
    • Močnejša zaščita pred predrtjem.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Običajna izvedba NB pod art. 092680.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico