Nizki delovni čevlji, črni/oranžni VX 7500, S3 XB 44

Št. art.: 092671 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu do -20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 44
Barva črna/oranžna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092671 44
EAN/GTIN 4044348509401
Številka proizvajalca VX 7500 PERBUNAN S3 XB 44

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji VARIO FLEX PRO z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®.
  • Vrhnji material iz voljnega gladkega usnja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Dynamics (odporen proti vročini do pribl. 220 °C).
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092670.