Nizki delovni čevlji, črni/oranžni VX 7500, S3 NB 36

Št. art.: 092670 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Jeklo
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Izolacija proti mrazu do -20 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 36
    Barva črna/oranžna
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092670 36
    EAN/GTIN 4044348534199
    Številka proizvajalca VX 7500 ESD S3 NB 36

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji VARIO FLEX z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®.
    • Vrhnji material iz voljnega gladkega usnja.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Zaprt jezik.
    • Podplat Perbunan Dynamics (odporen proti vročini do pribl. 220 °C).
    • Močnejša zaščita pred predrtjem.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Široka izvedba XB pod art. 092671.
    Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico