{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Varnost proti prerezanju | Tekstil | |
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
Izolacija proti mrazu | do –20 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 43 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 092667 43 | |
EAN/GTIN | 4044348591376 | |
Številka proizvajalca | VD3800SSTSFNB43P |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST SF ESD, S3 NB 43
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
120,70 €
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
96,22 €
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
96,22 €
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Varnost proti prerezanju | Tekstil | Tekstil | Tekstil |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S3 | S3 | S3 |
Evropska velikost čevlja | 43 | 43 | 43 |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji | Zaščitni visoki delovni čevlji | Zaščitni visoki delovni čevlji |