Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST ESD, S2 XB 48

Št. art.: 092666 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 48
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092666 48
    EAN/GTIN 4044348591161
    Številka proizvajalca VD 3800 SST XB 48/49

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
    • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST z blaženjem na peti SECURE VARIO® in temperaturno obstojnim (do pribl. 220°C) ter posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Običajna izvedba NB pod art. 092665.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico