Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST ESD, S2 XB 47

Št. art.: 092666 47
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092666 47
Številka proizvajalca VD 3800 SST XB 47

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST z blaženjem na peti SECURE VARIO® in temperaturno obstojnim (do pribl. 220°C) ter posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092665.