• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD 3800 SST ESD, S2 NB, Evropska velikost: 39

Št. art.: 092665 39
Popust
122,10 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 39
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092665 39
EAN/GTIN 4044348590812
Številka proizvajalca VD 3800 SST NB 39

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST z blaženjem na peti SECURE VARIO® in temperaturno obstojnim (do pribl. 220 °C) ter posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092666.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve