Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Evropska velikost čevlja: 44

Št. art.: 092662 44
Popust
113,10 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092662 44
EAN/GTIN 4044348590218
Številka proizvajalca VD3500SSTSFNB44P

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS SST s temperaturno obstojnim (do pribl. 220 °C) ter posebno nedrsečim podplatom Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.

Nizki in visoki delovni čevlji s tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092663.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Evropska velikost čevlja: 44

Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Evropska velikost čevlja: 44

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
113,10 €
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Varnost proti prerezanju Tekstil Tekstil Tekstil
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S3 S3 S3
Evropska velikost čevlja 44 44 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji
Spol Univerzalne Univerzalne Univerzalne

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico