{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S2 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
Izolacija proti mrazu | do –20 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Blaženje Vario® | |
Evropska velikost čevlja | 39 | |
Barva | črna | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092660 39 | |
EAN/GTIN | 4044348589649 | |
Številka proizvajalca | VD 3500 SST NB 39 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nizki delovni čevlji, črni VD 3500 SST ESD, S2 NB 39
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
117,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnost | Blaženje Vario® | Blaženje Vario® | Blaženje Vario® |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S2 | S2 | S2 |
Evropska velikost čevlja | 39 | 39 | 39 |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji |