Delovni sandali, črni AL 711 PLUS ESD, S1 XB 45

Št. art.: 092612 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija AL 700 Plus ESD
    Spol moški
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 45
    Barva črna
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092612 45
    EAN/GTIN 4044348480120
    Številka proizvajalca ESD AL 711 PLUS XB 45

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji ALLROUND z blaženjem na peti SECURA VARIO®.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Varnostni odsevni elementi.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Delovni sandali s samopritrdilnim trakom iz izredno lahkega funkcijskega materiala, v kombinaciji z odprto celičnim funkcijskim tekstilom.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Delovni sandali AL 711 PLUS ESD, S1 NB v široki izvedbi pod art. 092611.
    V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–48. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico