{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Varnost proti prerezanju | Tekstil | |
Izolacija proti mrazu | do –20 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Blaženje Vario® | |
Evropska velikost čevlja | 38 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092596 38 | |
EAN/GTIN | 4044348644638 | |
Številka proizvajalca | VDPRO1500VFNB38P |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB 38
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
113,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Varnost proti prerezanju | Tekstil | Tekstil | Tekstil |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S3 | S3 | S3 |
Evropska velikost čevlja | 38 | 38 | 38 |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |