Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 VF ESD, S1P NB 42

Št. art.: 092592 42
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092592 42
EAN/GTIN 4044348643556
Številka proizvajalca VDPRO1000VFNB42P

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD, svetlo moder.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom in strukturo za velikopovršinsko zračenje.
Serija VF z blaženjem na peti SECURA VARIO® in s tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092593.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve