Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

Št. art.: 092587 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Vrtljivo zapiralo
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092587 48
EAN/GTIN 4044348608258
Številka proizvajalca VD PRO 1500 BOA SF NB 48/49

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD, svetlo moder.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu, dodatki na gornjem delu.
Z vrtljivim zapiralom BOA®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092588.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
150,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S3 S3
Evropska velikost čevlja 48 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji
Spol moški moški

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico