Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB 41

Št. art.: 092585 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Izolacija proti mrazu do –20 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 41
    Barva črna
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092585 41
    EAN/GTIN 4044348573099
    Številka proizvajalca VD PRO 3800 SF NB 41

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
    • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu. Podložena bordura.
    Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS PRO serije SF s tekstilno zaščito pred predrtjem. Brez blaženja na peti SECURE VARIO®.
    • Podplat TPU Athletics ESD, črn.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Široka izvedba XB pod art. 092586.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico