Nizki delovni čevlji, črni VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB 45

Št. art.: 092580 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092580 45
EAN/GTIN 4044348572573
Številka proizvajalca VD PRO 3500 SF NB 45

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji s tehnologijo VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz izjemno lahkih in gladkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS PRO serije SF s tekstilno zaščito pred predrtjem. Brez blaženja na peti SECURE VARIO®.
  • Podplat TPU Athletics ESD, črn.

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu, dodatki na gornjem delu.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092581.