Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD PRO 3800 GTX, S2 XB, Evropska velikost: 39

Št. art.: 092566 39
Popust
144,10 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092566 39
EAN/GTIN 4044348572153
Številka proizvajalca VD PRO 3800 GTX XB 39

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji z membrano GORE-TEX® za izjemno udobne klimatske razmere. Odvečna vlaga in toplota se hitro odvajata navzven. Paroprepustno, vodoodbojno usnje bistveno pripomore k optimalnim klimatskim razmeram v notranjem čevlju.
  • Vrhnji material iz ultralahkih mikrovlaken.
  • Jezik za zaščito pred prahom.
  • Dodatki na gornjem delu s karbonskim videzom.
  • Podplat TPU Athletic, črne barve.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092565.