• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve VD PRO 3800 GTX, S2 NB, Evropska velikost: 39

Št. art.: 092565 39
Popust
132,57 €
Price per 1 par
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Izolacija proti mrazu: do –20 °C
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Izolacija proti mrazu do –20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 39
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092565 39
EAN/GTIN 4044348571897
Številka proizvajalca VDPRO3800GTXNB39P
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji z membrano GORE-TEX® za izjemno udobne klimatske razmere. Odvečna vlaga in toplota se hitro odvajata navzven. Paroprepustno, vodoodbojno usnje bistveno pripomore k optimalnim klimatskim razmeram v notranjem čevlju. Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Vrhnji material iz ultralahkih mikrovlaken.
  • Jezik za zaščito pred prahom.
  • Dodatki na gornjem delu s karbonskim videzom.
  • Podplat TPU Athletic, črne barve.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092566.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve