Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 41

Št. art.: 092551 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 41
    Barva črna/modra
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092551 41
    EAN/GTIN 4044348542330
    Številka proizvajalca VD PRO 1000 SF XB 41

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
    • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Podplat TPU Athletic ESD.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom in strukturo za velikopovršinsko zračenje.
    Serija SF s tekstilno zaščito pred predrtjem. Brez blaženja na peti SECURA VARIO®.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Običajna izvedba NB pod art. 092550.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico