Visoki delovni čevlji, črne/modre barve VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA 42

Št. art.: 092545 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Vrtljivo zapiralo; Blaženje Vario®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Vrtljivo zapiralo; Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 42
Barva črna/modra
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092545 42
EAN/GTIN 4044348550977
Številka proizvajalca VD PRO 1800 BOA XB 42

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu. Podložena bordura.
Z vrtljivim zapiralom BOA®.
Blaženje na peti SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–50.