Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1500 ESD, S2 XB 43

Št. art.: 092532 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija VD PRO 1000 ESD
    Spol moški
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 43
    Barva črna/modra
    Material zunanjega podplata TPU Athletic
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092532 43
    EAN/GTIN 4044348506967
    Številka proizvajalca VD PRO 1500 ESD XB 43

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
    • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Podplat TPU Athletic ESD.
    • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Blaženje na peti SECURA VARIO®.
    Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu, dodatki na gornjem delu.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–50.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico