Nizki delovni čevlji, črni CP 4310 ESD, S2 NB BOA 45

Št. art.: 092503 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®; Vrtljivo zapiralo
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca Polv.del. čevlji CP 4310 BOA S2 SRC NB
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092503 45
EAN/GTIN 4044348680988
Številka proizvajalca CP4310BOANB45P

Opis

Izvedba:

Sodobni varnostni delovni čevlji iz serije Competition z blaženjem na peti SECURA VARIO® in tehnologijo VARIO Multiflex® za posebej visoko udobje nošenja.
  • Vrhnji material iz brezšivnega tekstila z visokofrekvenčnim vtiskovanjem.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Competition ESD, črn.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

CP 4310 s sistemom BOA® Fit.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092504.