Nizki delovni čevlji, navy modra CP 4300 SF ESD, S3 NB 39

Št. art.: 092482 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092482 39
EAN/GTIN 4044348632925
Številka proizvajalca CP4300SFNB39P

Opis

Izvedba:

Sodobni varnostni delovni čevlji iz serije Competition z blaženjem na peti SECURA VARIO® in tehnologijo VARIO Multiflex® za posebej visoko udobje nošenja.
  • Vrhnji material iz brezšivnega tekstila z visokofrekvenčnim vtiskovanjem.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Competition ESD, črn.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

CP 4300 SF z zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092483.