Nizki delovni čevlji, črni ELECTRIC, SB 45

Št. art.: 092423 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: SB
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite SB
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092423 45
EAN/GTIN 8023796509436
Številka proizvajalca 12680-001-45

Opis

Izvedba:

Zračni varnostni delovni čevlji ELECTRIC za elektrikarje.
  • Vrhnji material iz zračne tkanine.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, odbojna za vlago, odporna proti obrabi.
  • Anatomsko, toplotno oblikovano in perforirano ležišče stopala iz materiala EVA in nitrila, zračno.
  • Vmesni podplat: nekovinski z visoko električno odpornostjo.
  • Podplat PU/TPU z visoko električno odpornostjo.
  • 100-odstotno nekovinsko.
  • Blaženje udarcev.
  • Širina 10 (velikost 39), širina 11 (velikost 40–48).

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Opomba:

Varnostne delovne čevlje ELECTRIC se sme uporabiti samo kot sekundarno zaščito!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico