Visoki delovni čevlji za varilce, črni FUSE, S3 41

Št. art.: 092416 41
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) 300 °C
Evropska velikost čevlja 41
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092416 41
EAN/GTIN 8023796663237
Številka proizvajalca 13541-000 GR. 41

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji za varilce FUSE, z zaščito vezalk.
  • Vrhnji material iz vodoodbojnega, brazdastega usnja.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska, odporna proti obrabi.
  • Posebna mešanica v ležišču stopala iz EVA in nitrila za dobro podporo telesa.
  • Podplat iz PU/nitrila (odporen proti vročini do 300 °C).
  • Šivi, odporni na vročino.
  • Nastavljiv samopritrdilni trak.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico