Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve YOUTH, S3S FO SR, Evropska velikost čevlja: 38

Št. art.: 092415 38
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3S
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3S
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092415 38
EAN/GTIN 8023796648432
Številka proizvajalca 78950-000 GR. 38
Proizvajalec COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji YOUTH v športnem dizajnu.
  • Brezšivni vrhnji material iz zračne in vodoodbojne tkanine TECHSHELL.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska, odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče stopala iz PU, blaži sunke.
  • Podplat PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico