Nizki delovni čevlji, črni MONTI, S3S FO SR 46

Št. art.: 092414 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3S
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3S
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    Lastnost odporno na gorivo
    Evropska velikost čevlja 46
    Barva črna
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092414 46
    EAN/GTIN 8023796629721
    Številka proizvajalca 78802-000 GR. 46

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji MONTI v športnem dizajnu.
    • Vrhnji material iz zračne in vodoodbojne tkanine Microtech.
    • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
    • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge iz PU blaži sunke.
    • Podplat: PU/TPU.

    Standard:

    EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico