Nizki delovni čevlji, črni MONTI, S3S FO SR, Evropska velikost: 40

Št. art.: 092414 40
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3S
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3S
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092414 40
Kopiraj
EAN/GTIN 8023796629660
Kopiraj
Številka proizvajalca 78802-000.W40
Kopiraj
Proizvajalec COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji MONTI v športnem dizajnu.
  • Vrhnji material iz zračne in vodoodbojne tkanine Microtech.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge iz PU blaži sunke.
  • Podplat: PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico