Nizki delovni čevlji, črni KRESS, S1PS FO SR 47

Št. art.: 092413 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1PS
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1PS
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 47
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092413 47
EAN/GTIN 8023796642294
Številka proizvajalca 78450-003.W47

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji KRESS v športnem dizajnu.
  • Vrhnji material iz zračne tkanine BREATEX.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge iz PU, blaži sunke.
  • Podplat: PU/TPU.
  • Vrhnja kapa iz usnja.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico