Nizki delovni čevlji, črni KRESS, S1PS FO SR 35

Št. art.: 092413 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1PS
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S1PS
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost odporno na gorivo
    Evropska velikost čevlja 35
    Barva črna
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092413 35
    EAN/GTIN 8023796642171
    Številka proizvajalca 78450-003.W35

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji KRESS v športnem dizajnu.
    • Vrhnji material iz zračne tkanine BREATEX.
    • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
    • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge iz PU, blaži sunke.
    • Podplat: PU/TPU.
    • Vrhnja kapa iz usnja.
    • ESD-oprema.

    Standard:

    EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico