Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve NEW TIRRENIAN, S3 43

Št. art.: 092402 43
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092402 43
EAN/GTIN 8023796650831
Številka proizvajalca FW140-000 GR. 43

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji NEW TIRRENIAN iz robustnih materialov.
  • Vrhnji material iz vodoodbojnega, brazdastega usnja.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge AIR iz EVA in tkanine za optimalno držo.
  • Podplat: PU/PU.
  • Povišana vrhnja kapa iz PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico