Nizki delovni čevlji, črni/oranžni CREGAN, S3S CI FO SR 41

Št. art.: 092378 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3S
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3S
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092378 41
EAN/GTIN 8023796648333
Številka proizvajalca 78881-000 GR. 41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji CREGAN.
  • Vrhnji material iz vodoodbojnega usnja.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska in odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče noge iz PU, blaži sunke.
  • Podplat: PU/TPU.
  • Vrhnja kapa iz TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico