Delovni sandali črna/rdeča LONNY red Low ESD, S1P 36

Št. art.: 092269 36
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Zid
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca 719521-36
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092269 36
EAN/GTIN 4030839347898
Številka proizvajalca 719521-36

Opis

Izvedba:

Športni varnostni delovni sandali LONNY v sodobnem dizajnu.
  • Vrhnji material iz mrežastega materiala.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Oprema brez usnja.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE black ESD.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico