Delovni sandali črna/rdeča LONNY red Easy ESD, S1PS, Evropska velikost čevlja: 35

Št. art.: 092269 35
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Dobavljivo v 3-4 tednih

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1PS
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LONNY
Spol moški
Razred zaščite S1PS
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost odporno na gorivo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca 719521-35
Evropska velikost čevlja 35
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092269 35
Kopiraj
EAN/GTIN 4030839347881
Kopiraj
Številka proizvajalca 719521-35
Kopiraj
Proizvajalec ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Športni varnostni delovni sandali LONNY v sodobnem dizajnu.
  • Vrhnji material iz mrežastega materiala.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Oprema brez usnja.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE black ESD.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "LONNY" Poglej vse