Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 47

Št. art.: 092267 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca 768671-47
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092267 47
EAN/GTIN 4030839286036
Številka proizvajalca 768671-47

Opis

Izvedba:

Modni varnostni delovni čevlji športnega videza.
  • Vrhnji material iz hidrofobiranega nabuk usnja.
  • Obutev GORE-TEX® Performance Comfort.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • TPU prekrivna kapica.
  • GUMIJASTI/TPU podplat WELLMAXX GRIP s podplatnim jedrom Infinergy ® iz BASF.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI