Visoki delovni čevlji, sivi/črni SENSATION UP Mid ESD, S3 39

Št. art.: 092261 39
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SENSATION UP
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Barva siva/črna
Vrsta izdelka Delovni škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092261 39
EAN/GTIN 4030839239612
Številka proizvajalca 76201-39

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji SENSATION UP v modnem dizajnu za prosti čas.
  • Hidrofobiran vrhnji materiali: tekstil v videzu džinsa in nabuk usnje.
  • Zračna tekstilna podloga BIOACTIVE za prijetne klimatske razmere.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat TPU/PU UP, nedrseč.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnimi vezalkami črne barve.