Polvisoki delovni čevlji, sivi/črni SENSATION UP Low ESD, S3 46

Št. art.: 092260 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SENSATION UP
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Barva siva/črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092260 46
EAN/GTIN 4030839239599
Številka proizvajalca 72201-46

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji SENSATION UP v modnem dizajnu za prosti čas.
  • Hidrofobni zgornji materiali: tekstil v videzu džinsa in iz nubuk usnja.
  • Zračna tekstilna podloga BIOACTIVE za prijetno klimo stopal.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat TPU/PU UP, nedrseč.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnimi vezalkami črne barve.