Visoki delovni čevlji za varilce, črni CARL HI, S3 41

Št. art.: 092255 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CARL
    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Jeklo
    Varnost proti prerezanju Jeklo
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    Evropska velikost čevlja 41
    Barva črna
    Vrhnji material Goveje usnje
    Material zunanjega podplata Guma/PU
    Material notranje podloge Usnje
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092255 41
    EAN/GTIN 4030839210444
    Številka proizvajalca 64461-41

    Opis

    Izvedba:

    Visoki delovni čevlji za varilce z najboljšimi termičnimi lastnostmi. Odporni proti vročini do pribl. 200 °C, kratkotrajno do 300 °C.
    • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
    • Usnjena podloga.
    • Zaprt jezik.
    • Vložek po celotni površini Basic grey.
    • Antistatičen protipožarni podplat iz mehkega flisa.
    • Grobi podplat iz gumit/PU SAFETY-GRIP.
    • PU-zaščita na prstih.
    • Proti vročini odporni šivi.
    • Hitro zapiranje za udobno obuvanje.
    • Podložena zaščitna manšeta proti iskrenju.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–48.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico