Visoki delovni čevlji, črni/modri ALESSIO Mid ESD, S3 47

Št. art.: 092252 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ALESSIO
    Spol Univerzalne
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 47
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092252 47
    EAN/GTIN 4030839226834
    Številka proizvajalca 767541-47

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji ALESSIO iz serije ELTEN Safety-Grip.
    • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
    • Zračna tekstilna podloga.
    • Zaprt, podložen jezik.
    • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
    • Grobi podplat iz PU/PU SAFETY-GRIP.
    • Vrhnja kapa iz PU za zaščito vrhnjega materiala.
    • Odsevni trakovi za boljšo vidnost.
    • ESD-izvedba.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico