Nizki delovni čevlji, črne/rdeče barve SENEX PRO ESD, S3 41

Št. art.: 092246 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SENEX
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva črna/rdeča
Vrhnji material Cordura®
Material zunanjega podplata TPU/PU
Brez kovine in usnja da
Primerno za ortopedske vložke da
Z odsevnim materialom (dobra vidnost) da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092246 41
EAN/GTIN 4030839254974
Številka proizvajalca 726771-41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije TRAINERS.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Vložek TPU/PU TRAINERS, blaži drsenje.
  • Vrhnja kapa iz TPU za zaščito vrhnjega materiala.
  • Oprema brez kovin in usnja.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • ESD-oprema.

Varnostni delovni čevlji iz proti obrabi odpornega ter za umazanijo in vodo odbojnega materiala Cordura®.
  • Posebej preprosti za nego, se hitro posušijo.
  • Brez kovine in usnja.
  • Majhna masa zagotavlja odlično udobje nošenja.
  • Vrhnji material iz hidrofobnih mikrovlaken Fashmo™ in hidrofobnega tekstilnega materiala CORDURA®. Odbojno za vodo in umazanijo, odporno proti trganju in obrabi, zračno.
  • Zaprt, podložen jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–47.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SENEX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico