Nizki delovni čevlji, črni MANAGER XXB Low ESD, S3 47

Št. art.: 092243 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092243 47
EAN/GTIN 4030839381878
Številka proizvajalca 723231-47

Opis

Izvedba:

Elegantni poslovni varnostni delovni čevlji se lahko odlično kombinirajo s poslovnimi oblačili v črnih odtenkih. Jedro podplata iz visokotehnološkega materiala Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • Vrhnji material iz nubuk usnja.
  • Usnjena podloga.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Vložek po celotni površini Sportive ESD grey.
  • Podplat TPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC