Nizki delovni čevlji, črni/rdeči MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 38

Št. art.: 092241 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDOX
Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Vrtljivo zapiralo
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092241 38
EAN/GTIN 4030839353189
Številka proizvajalca 729151-38

Opis

Izvedba:

Športni sodobni varnostni delovni čevlji MADDOX v Sneaker videzu.
  • Vrhnji material iz tekstila in velurja (art. 092236 MADDOX blue).
  • Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila (art. 092237 MADDOX black-red/092241 MADDOX black-red BOA).
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD.
  • Podplat MAXXIMO TPU/PU Wellmaxx, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila.
Varnostni delovni čevlji z zapiralom BOA.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MADDOX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico