Nizki delovni čevlji, črni/rdeči MADDOX black-red W Low ESD, S3 45

Št. art.: 092239 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDOX
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092239 45
EAN/GTIN 4030839352861
Številka proizvajalca 729201-45

Opis

Izvedba:

Športni sodobni varnostni delovni čevlji MADDOX v Sneaker videzu.
  • Vrhnji material iz tekstila in velurja (art. 092236 MADDOX blue)
  • Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila (art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD.
  • Podplat MAXXIMO iz TPU/PU, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.

Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba W (večja širina) na voljo pod art. 092239 velikosti od 40 do 48.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MADDOX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico